Schneider Electric - Conjunto paneles laterales STD 1200x500mm (2u) - NSY2SP125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY2SP125
Ref.Sonepar
753308
EAN
3606485119793
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


