Schneider Electric - Conjunto paneles laterales zócalo 300x100mm (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7030

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPS3100SD

Ref.Sonepar

241669

EAN

3606480287091

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7030

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Altura:

100 mm

Profundidad:

300 mm

2 paneles laterales p/zócalo, 300x100 mm, Chapa acero pleg., Gris RAL7022, IP30, IK10, multiuso Compuesto por: 2 paneles laterales, 4 cubiertas de cantonera y elementos de fijación. Soporte de montaje en zócalo frontal. Fijado mediante tornillos. Accesorio de envolvente. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son inteligentes. Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Varias opciones: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado), Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric