Schneider Electric - Conjunto paneles laterales zócalo 400x100mm (2u) - NSYSPS4100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPS4100
Ref.Sonepar
102974
EAN
3606485126616
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


