Schneider Electric - Conjunto paneles laterales zócalo 400x200mm (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7030

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPS4200SD

Ref.Sonepar

167446

EAN

3606480163104

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7030

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

400 mm

2 paneles laterales p/zócalo. 400x200mm. Chapa acero pleg. RAL7022. IP30. IK10.. gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: panel lateral de zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: elementos de fijación, 4 panel lateral, 4 cubierta de cantonera. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario:, Con o sin chasis metálico., Con o sin consola frontal., Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad:, Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje., Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios:, Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores:, Control y automatización., Gestión y comunicación de datos.. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric