Schneider Electric - Conjunto paneles laterales zócalo 500x200mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPS5200SD
Ref.Sonepar
358182
EAN
3606480163111
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


