Schneider Electric - CONJUNTO PANELES LATERALES ZÓCALO VENTILACIÓN 600X100MM (2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPV6100
Ref.Sonepar
1179311
EAN
3606485132570
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
sí
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


