Schneider Electric - Conjunto patas fijación acero inoxidable 304 (4u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Anchura - 42 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPFCX

Ref.Sonepar

196278

EAN

3606480154867

Tipo de accesorio:

Piezas/Juego de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero inoxidable

Anchura:

42 mm

Altura:

74 mm

Profundidad:

12 mm

4 escuadras de fijación mural en acero inoxidable AISI 304 para Spacial S3X. Multiuso. Montaje en la parte trasera del armario. Compuesto por: Tornillos de fijación, 4 terminales y 4 juntas de estanqueidad premontada. En acero inoxidable 304. Fijado con tornillos M8 en el interior del armario. Carga permanente admisible de 150kg, Separación de armario mural: 7,5 mm. Accesorio de fijación. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie. Numerosas opciones de dimensiones estándar diferentes, distintos tipos de puertas, distintas especificaciones de acero inoxidable y diferentes acabados. Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP66 y protege el interior cuando la puerta está abierta. Prácticos y ahorran tiempo: Soportes murales de acero inoxidable. Carril perforado de soporte vertical que permite montar el equipo de la puerta. Puerta reversible con apertura hasta 120°. También incluyen cuatro troqueles en la parte posterior para mecanizar puntos de montaje. Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad. Estética: Aspecto elegante tanto con puerta ciega como con puerta de cristal. Versiones personalizadas bajo solicitud. Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L. Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric