Schneider Electric - Conjunto patas fijación acero inoxidable 304 SMX (4u) - NSYFCMX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYFCMX
Ref.Sonepar
497938
EAN
3606480154836
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
75 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


