Schneider Electric - Conjunto patas fijación externa (4u) - NSYAEFPFSB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAEFPFSB
Ref.Sonepar
281538
EAN
3606480520471
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
22 mm
Altura:
38.5 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


