Schneider Electric - Conjunto patas mural poliéster para PLM3025-108 7035 (4u) - NSYPFPLMG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPFPLMG
Ref.Sonepar
202907
EAN
3606480774331
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
255 mm
Altura:
308 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


