Schneider Electric - Conjunto pies higiénicos 316L 200mm (4u) - NSYPHX200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 30 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 30 mm
Material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPHX200
Ref.Sonepar
749408
EAN
3606480154881
Modelo:
Otros
Anchura:
30 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Acero inox
Color:
Acero inox
4 pies de nivelación higiénicos ajustables de acero inoxidable, altura: 200mm. Gama de producto: Accesorios complementarios - gama: Spacial - tipo de accesorio/componente: pies regulables - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: armarios SF, SM, SD, SFX, SMX y SDX, zócalos SF, SM, SD, SFX, SMX y SDX - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19-, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta, Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno, Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad, Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SMX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10, Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


