Schneider Electric - Conjunto pies nivel antivibración M12 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pie (base)
Anchura - 50 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 730 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPRVDA
Ref.Sonepar
229085
EAN
3606480174209
Modelo:
Pie (base)
Anchura:
50 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
730 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
9005
Anti-vibration levelling feet for VDA/VDS enclosures. Direct fixing, under the bottom frame by M12 screws. With rubber collar for absorbing vibrations. Steel feet, height 80mm and adjustable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


