Schneider Electric - Conjunto pies niveladores M12 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pie (base)
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 140 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPNVDA
Ref.Sonepar
96688
EAN
3606480174193
Modelo:
Pie (base)
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
140 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
9005
Standard levelling feet for VDA/VDS enclosures. Direct fixing, under the bottom frame by M12 screws. Steel feet, height 30mm adjustable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


