Schneider Electric - Conjunto piezas fijación mural (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPF27N
Ref.Sonepar
93902
EAN
3606480188633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
20 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
13.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


