Schneider Electric - Conjunto piezas fijación mural acero inoxidable (4u) - NSYPF27X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPF27X
Ref.Sonepar
276380
EAN
3606480188640
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
100 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
100 mm
Fijaciones para montaje mural de acero inox. (juego 4+fijaciones) para PLS. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en la parte posterior del envolvente, arriba y abajo - composición de equipos: 4 x terminal, elementos de fijación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


