Schneider Electric - Conjunto piezas fijación mural para PLM-43/86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPFPLM
Ref.Sonepar
88004
EAN
3606480191954
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Juego de 4 fijaciones para montaje mural de poliamida para PLM 3025 a 108, Multiuso, Ubicación de montaje: En la parte posterior del envolvente, arriba y abajo, Compuesto por: Tornillos de fijación y 4 terminales, Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio, Modo de fijación: Atornillado desde el exterior, Carga permanente admisible: 100kg posición horizontal y 200kg posición vertical, Accesorio de fijación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


