Schneider Electric - Conjunto pletinas adaptadoras 320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 320 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPTZ3
Ref.Sonepar
148224
EAN
3606480194399
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
320 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


