Schneider Electric - Conjunto puertas ciegas SF/SM 2000x500mm (2u) - NSYSFD20102D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFD20102D
Ref.Sonepar
253822
EAN
3606480067600
Modelo:
Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


