Schneider Electric - Conjunto puertas transparente SF/SM 2200x600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1200 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFD22122DT
Ref.Sonepar
756733
EAN
3606485119762
Modelo:
Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1200 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


