Schneider Electric - Conjunto ruedas M12 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rollo de transporte
Anchura - 205 mm
Altura - 105 mm
Profundidad - 150 mm
Resistencia de carga - 1000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRUFVDA
Ref.Sonepar
57035
EAN
3606480174216
Modelo:
Rollo de transporte
Anchura:
205 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
150 mm
Resistencia de carga:
1000 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


