Schneider Electric - Conjunto soportes bastidores 19P 8x8 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Longitud - 680 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSBRF88
Ref.Sonepar
625635
EAN
3606480172229
Número de unidades de altura:
0
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Longitud:
680 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
658 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


