Schneider Electric - Conjunto soportes placa zócalo elevado P8 (2u) - NSYAEBP2FS8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Capacidad de carga máxima - 1000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAEBP2FS8
Ref.Sonepar
762614
EAN
3606480176210
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


