Schneider Electric - Conjunto soportes verticales 1250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 320 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPLA125
Ref.Sonepar
498049
EAN
3606480194566
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
1074 mm
Profundidad:
70 mm
Capacidad de carga máxima:
63 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


