Schneider Electric - Conjunto soportes verticales 1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
66 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSPLA150
Ref.Sonepar
111594
EAN
3606480194573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
1324 mm
Profundidad:
70 mm
Capacidad de carga máxima:
78 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


