Schneider Electric - Conjunto soportes verticales 750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPLA75
Ref.Sonepar
199748
EAN
3606480194542
Modelo:
Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
574 mm
Profundidad:
70 mm
Capacidad de carga máxima:
36 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


