Schneider Electric - Conjunto tornillos autoroscantes (100u) - NSYAMFSB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies - Revestido
Color - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAMFSB
Ref.Sonepar
707574
EAN
3606480520785
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies:
Revestido
Color:
Acero
Cementado/Templado:
no
Forma de la cabeza:
Cabeza semi redonda
Cabeza avellanadora:
sí
Con brida fija:
no
Con anillo y sello:
no
Diámetro del cabezal:
8.5 mm
Sistema de enroscado:
Pozidriv PZ
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Tipo de rosca:
Métrico
Diámetro de la rosca:
5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
En forma de punta:
En punta
Longitud:
10 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


