Schneider Electric - Conjunto tornillos + tuercas enjauladas armario P (40u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Acero
Anchura - 0 mm
Altura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
08921
Ref.Sonepar
54488
EAN
3303430089216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Acero
Anchura:
0 mm
Altura:
23 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


