Schneider Electric - Conjunto tuercas para montante 19" (50) - NSYGFR12M65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tamaño de rosca en pulgadas - 1/4 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYGFR12M65

Ref.Sonepar

874006

EAN

3606480173158

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tamaño de rosca en pulgadas:

1/4 pulgada

Compatible para grosor de placa:

12.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

sí

Con tornillo:

sí

Conjunto tuercas para montante 19" (50)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric