Schneider Electric - Conjunto uniones embellecedor + pieza ISM11206P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conjunto uniones embellecedor + pieza ISM11206P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 95...95 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 55 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM11206P

Ref.Sonepar

275101

EAN

3606480682506

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

95...95 mm

Profundidad de conducto de pared:

55 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Con ecualización potencial:

no

OptiLine 70, conjunto de unión, 95x55mm, PC/ABS, blanco polar. Gama de producto: OptiLine 70 - sistema de instalación de cableado: enlace - cantidad por juego: juego de 1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric