Schneider Electric - Conjunto uniones VDA-VDS - NSYCUNVDA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 80 mm
Altura - 52.5 mm
Profundidad - 1.5 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUNVDA
Ref.Sonepar
358006
EAN
3606480174117
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
80 mm
Altura:
52.5 mm
Profundidad:
1.5 mm
Material:
Acero
Número RAL:
0
Coupling Kit to be used when coupling two Actassi VDA/VDS racks side by side. Kit made up of 4 flanges and the fixings required for assembly.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


