Schneider Electric - CONMUTADOR 10A ANTIVANDÁLICO ALUMINIO - MEG3116-7060

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONMUTADOR 10A ANTIVANDÁLICO ALUMINIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MEG3116-7060

Ref.Sonepar

1189438

EAN

4042811179366

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

sí

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

86 mm

Altura del dispositivo:

86 mm

Profundidad del dispositivo:

42 mm

Profundidad constructiva:

28 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Conmutador antivandalico, 10AX, 250V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric