Schneider Electric - Conmutador cambio integral de levas 4P 90° 12A para diámetro 22mm - K1H014UCH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conmutador
Número de polos - 4
Con posición 0 (desconexión) - no
Con retracción en la posición 0 - no
Intensidad permanente nominal Iu - 12 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K1H014UCH
Ref.Sonepar
198519
EAN
3389110978667
Modelo:
Conmutador
Número de polos:
4
Con posición 0 (desconexión):
no
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
12 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
3.3 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.5 kW
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65/IP67
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


