Schneider Electric - Conmutador CM con 3 posiciones y 2 inversores - 18074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18074
Ref.Sonepar
550726
EAN
3303430180746
Función de conmutación:
Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
65.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


