Schneider Electric - Conmutador de leva de voltímetro, 3l y 3ln, 45°, 12 a para ø22 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - sí

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K1F027MCH

Ref.Sonepar

1127158

EAN

8499216457111

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

sí

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Este voltímetro K1 es ideal para cambiar entre las mediciones de tensión fase-fase y fase-neutro en un panel de conmutación con una tensión nominal de 690 V CA. Tiene forma cuadrada y una leyenda metálica con marcado en negro. Es IP65 y se instala en un orificio de 22 mm. Este interruptor de fase del voltímetro ofrece la máxima robustez mecánica y eléctrica de su clase, para un funcionamiento prolongado sin mantenimiento. Su alta protección IP permite manipular paneles en ambientes muy polvorientos y húmedos, incluso al aire libre.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric