Schneider Electric - Conmutador Ethernet TCP/IP 8x10/100BASE-TX RJ45+2x100 base-FX (monomodo) - MCSESM103F2CS0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conmutador Ethernet TCP/IP 8x10/100BASE-TX RJ45+2x100 base-FX (monomodo)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - no

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MCSESM103F2CS0

Ref.Sonepar

713797

EAN

3606481463357

Ethernet:

no

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

2

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Alimentación a través de Ethernet:

Otros

Número de puertos PoE:

0

máx. potencia PoE:

0 W

Consumo potencia máx.:

8 W

Suministro de potencia redundante:

sí

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

138 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

104 mm

Este producto forma parte de la gama Modicon Networking, una oferta de Modicon Standard Managed Switch. Este switch administrado viene con el protocolo TCP/IP Ethernet. Incluye 8 puertos de transmisión de cables de cobre y 2 puertos de fibra óptica monomodo. Proporciona conectividad simple y compleja para múltiples dispositivos Ethernet, administración de redes, ciberseguridad mejorada y funciones de conmutación más avanzadas. Este producto funciona con un consumo de energía de 8W y una tensión nominal de 12V a 24V DC. Tiene un conector de fuente de alimentación de 6 pines extraíble. Sus dimensiones son 73mm (ancho) x 138mm (alto) x 111mm (profundidad) y pesa 0,50 kg. Posee conectores blindados que son adecuados para redes medianas, aisladas o sistemas con tráfico de red medio y redes con niveles de complejidad medios. Está certificado por CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV y cumple con las normas UL 61010, EN/IEC 61131 y EN/IEC 62368-1. Está diseñado para montarse en un carril DIN simétrico de 35 mm. Proporciona un bajo consumo de energía y un tamaño compacto. También proporciona conectividad simple para múltiples dispositivos Ethernet. La gama Modicon Networking le ofrece una manera inteligente y flexible de integrar soluciones Ethernet en su operación, desde el nivel de dispositivos hasta la red de control y la red corporativa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric