Schneider Electric - CONMUTADOR INALÁMBRICO CONECTADO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTOS SYSTEM M - MEG5001-0300

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONMUTADOR INALÁMBRICO CONECTADO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTOS SYSTEM M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5001-0300

Ref.Sonepar

1176430

EAN

4042811222635

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

100 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

El interruptor inalámbrico M Wiser del System se utiliza para controlar un grupo de dispositivos Zigbee. Puede colocarse libremente sobre una mesa o montarse en una pared. Por defecto está configurado para un solo balancín que permite activar dos momentos o controlar una luminaria/persiana, pero puede configurarse fácilmente para dos balancines. La configuración de doble balancín permite activar 4 momentos/escenas Wiser o controlar dos luminarias/persianas. Alternativamente, una configuración de balancín doble permite la activación de dos momentos y el control de una carga en paralelo. LED verde/rojo para indicar el estado de la comunicación. El interruptor inalámbrico M Wiser del System añade un toque de estilo a su hogar inteligente y es una buena opción para añadir un control local adicional a una habitación sin necesidad de cableado adicional. Los balancines individuales/dobles System M y el marco de diseño están disponibles en varios colores y se piden por separado. El interruptor inalámbrico funciona con pilas a prueba de niños (1xCR2032 pila de litio incluida) y no requiere cableado. La vida útil de la pila es de 5 años con un uso normal. El estado de la batería se puede comprobar en la aplicación Wiser Home y una luz LED indica cuándo es necesario cambiar la batería. Conéctalo al Wiser Hub con la App eSetup para electricistas, o con la App Wiser Home. La aplicación Wiser Home está disponible para Android 5.1 y Apple iOS 10.3 o superior. El protocolo de comunicación es Zigbee 3.0. Estés donde estés, la aplicación Wiser Home te permite controlar todos los dispositivos conectados de la casa desde tu smartphone. Wiser Home también es compatible con las últimas tecnologías, como Alexa de Amazon o Google Assistant, y con los dispositivos conectados System M y System D de .

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric