Schneider Electric - Conmutador ISSW CM con 2 posiciones 2 contactos 20A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Otros
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E18071
Ref.Sonepar
91773
EAN
3606480088483
Función de conmutación:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de polos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
250 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Blanco
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


