Schneider Electric - Conmutador levas 45x45mm selector amperímetro - K1F003MLH

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

  • Con unidad de control - sí

  • Grado de protección (IP) - IP40

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K1F003MLH

Ref.Sonepar

768795

EAN

3389110979183

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este amperímetro K1 es ideal para cambiar entre las mediciones de corriente de fase en un panel de conmutación, tiene una tensión nominal de 690 V CA y una corriente nominal de 12 A. Tiene forma cuadrada y una leyenda metálica con marcado en negro. Es IP65 y se instala con tornillos. Este interruptor de fase del amperímetro ofrece la máxima robustez mecánica y eléctrica de su clase, para un funcionamiento prolongado sin mantenimiento. Su alta protección IP permite manipular paneles en ambientes muy polvorientos y húmedos, incluso al aire libre.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric