Schneider Electric - Conmutador levas 45x45mm selector voltímetro - K1D024MLH

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conmutador levas 45x45mm selector voltímetro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K1D024MLH

Ref.Sonepar

768797

EAN

3389110979305

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor de voltímetro de came, 3L, 45°, 12A, montagem com parafusos. Gama de producto: Harmony K - nombre de componente: K1 - [Ith] Intensidad térmica convencional: 12 A - ubicación de montaje: frontal - modo de fijación: multifijación - candado de maneta giratoria: sin - función de encendido de leva: voltmeter switch - retorno: sin - posiciones de conmutación: dcha: 0° - 45° - 90° - 135° - grado de protección IP: IP40 conforme con IEC 529, IP40 conforme con NF C 20-010.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric