Schneider Electric - Conmutador MX o XF 24V AC 24/30V DC fijo MTZ suelto - LV833659SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conmutador MX o XF 24V AC 24/30V DC fijo MTZ suelto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Consumo potencia - 4.5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833659SP

Ref.Sonepar

835608

EAN

3606480932519

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Consumo potencia:

4.5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Conmutador MX o XF 24V AC 24/30V DC fijo MTZ suelto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric