Schneider Electric - Conmutador rotativo CMA 10A 415V CA - 15126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con posición 0 (desconexión) - sí
Construcción de dispositivo - Montaje de placa del distribuidor
Versión modular - sí
Con unidad de control - sí
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15126
Ref.Sonepar
10080
EAN
3303430151265
Con posición 0 (desconexión):
sí
Construcción de dispositivo:
Montaje de placa del distribuidor
Versión modular:
sí
Con unidad de control:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


