Schneider Electric - Conmutador rotativo ICME con 2 posiciones circuito baja tensión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E15122
Ref.Sonepar
116593
EAN
3606480377006
Función de conmutación:
Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión nominal mínima:
0 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Blanco
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


