Schneider Electric - CONMUTADOR TA1A 1600A 4P LCD 400V - TA1AD4L16H4TPE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONMUTADOR TA1A 1600A 4P LCD 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de polos - 4

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Con retracción en la posición 0 - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TA1AD4L16H4TPE

Ref.Sonepar

1212005

EAN

3606487141044

Modelo:

Otros

Número de polos:

4

Con posición 0 (desconexión):

sí

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

3

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Otros

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric