Schneider Electric - Conmutador voltímetro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conmutador voltímetro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - sí

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K10D024MCH

Ref.Sonepar

551845

EAN

3389110076752

Medición entre fases posible:

sí

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Conmutador de voltímetro de levas, 3L, 45°, 10A, para Ø 16 o 22mm. Gama de producto: Harmony K - nombre de componente: K10 - [Ith] Intensidad térmica convencional: 10 A - montaje de producto: montaje en la parte frontal - modo de fijación: orificio de 16 ó 22 mm Ø - candado de maneta giratoria: sin - función de encendido de leva: voltmeter switch - retorno: sin - posiciones de conmutación: derecha: 270° - 315° - 0° - 45° - grado de protección IP: IP20 (bloque de contactos), IP65 (cabezal de funcionamiento) conforme con IEC 60529.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric