Schneider Electric - Connected switch, Merten D-Life, Wiser, module, 2 Push buttons - MEG5126-6000

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Connected switch, Merten D-Life, Wiser, module, 2 Push buttons

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5126-6000

Ref.Sonepar

1202332

EAN

4042811230043

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de funcionamiento nominal:

220...240 V

Diferentes fases conectables:

no

Consumo potencia:

0.4 W

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El módulo pulsador de 2 elementos Wiser del System D de está diseñado para montarse en un interruptor de 2 elementos, un regulador de intensidad o un Mecanismo de control de persianas de y alberga la función de conectividad Zigbee. También es necesario complementarlo con un balancín de 2 ganchos System D y un marco System D en el diseño que prefiera para obtener un producto completo. El pulsador puede utilizarse como control local para encender/apagar o regular dos grupos de luminarias independientes, o bien para controlar dos persianas. La programación, el astro y los momentos/escenarios pueden activarse en la aplicación Wiser Home. Si el módulo pulsador está montado en un Mecanismo de regulación, puedes configurar la luminosidad de conexión y establecer el rango de regulación para la luminosidad mínima y máxima en la Wiser Home App. El módulo de pulsador se conecta a los Mecanismos mediante una interfaz de módulo y simplemente se presiona para colocarlo en su sitio. Estés donde estés, la aplicación Wiser Home te permite controlar todos los dispositivos conectados de la casa desde tu smartphone. Wiser Home también es compatible con las últimas tecnologías, como Alexa de Amazon o Google Assistant.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric