Schneider Electric - Cono diámetro 20mm - ISM71071
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Inserto para prensaestopa - sí
Entrada de cable - Redondo
Número de cables - 1...1
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 4...20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM71071
Ref.Sonepar
291944
EAN
3606480077241
Modelo:
Cerrado
Inserto para prensaestopa:
sí
Entrada de cable:
Redondo
Número de cables:
1...1
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
4...20 mm
Diámetro de taladro:
23 mm
Para grosor de pared:
1.8...1.8 mm
Longitud total:
13 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Goma
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Estanco al gas:
no
Resistente al fuego:
no
Estanco:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


