Schneider Electric - Consola modular SD 600x200mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Componente del sistema de mesa - Consola

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 483 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSDC62

Ref.Sonepar

358123

EAN

3606480154508

Componente del sistema de mesa:

Consola

Anchura:

600 mm

Altura:

483 mm

Profundidad:

200 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de puertas:

1

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Cónsola modular Spacial SD con panel trasero, An600xL200. Gama de producto: Spacial SD - tipo de accesorio/componente: consolas modulares - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte superior del pupitre - Compatibilidad del producto: armarios SD, versión de pupitre con panel posterior - composición de equipos: 1 cuerpo, 1 puerta, 1 retenedor, 2 cierre - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario: Con o sin chasis metálico, Con o sin consola frontal, Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad: Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje, Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios: Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores: Control y automatización, Gestión y comunicación de datos..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric