Schneider Electric - CONT 95A 1NA 1NC 115V 50 60HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
115...115 VTipo de tensión para la activación:
CATipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 AIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
95 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 115...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 115...115 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D95FE7
Ref.Sonepar
1054792
EAN
3389110450958
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
115...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
115...115 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
95 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
45 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
32 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
15 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
130 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


