Schneider Electric - CONT FRIO/ CALOR DELUXE Q150 M3/H - KDK60F

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión - Brida

  • Diámetro interior nominal - DN 150

  • Rango nominal de presión acorde a EN 1333 - PN 25

  • Máxima temperatura media - 130 °C

  • Temperatura ambiente - 5...55 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KDK60F

Ref.Sonepar

1055809

EAN

5706567015062

Conexión:

Brida

Diámetro interior nominal:

DN 150

Rango nominal de presión acorde a EN 1333:

PN 25

Máxima temperatura media:

130 °C

Temperatura ambiente:

5...55 °C

Tipo de sensor (temperatura):

Otros

Material primario:

Acero inoxidable

Material secundario:

Plástico

Adecuado para agua:

sí

Apropiado para anti helada media:

no

Rango flujo térmico acorde a EN 1434:

150...150 m³/h

Grado de protección (IP):

IP65

Soporta unidad energía MWh:

sí

Soporta unidad energía kWh:

no

Soporta unidad energía GJ:

no

Soporta unidad energía Gcal:

no

Comunicación:

Ninguno

Soporta protocolo MiniBus:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Soporta protocolo NB-IoT:

no

Soporta protocolo OMS:

no

Tecnología LoRa:

no

Tipo de instalación sensor de temperatura:

Directo

Medidor de calefacción y enfriamiento de la serie KD, DN150 con bridas de acero inoxidable, 150 m³/h nominal, caudalímetro

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric