Schneider Electric - CONTACTO AUX. ISD+OF ACTI9 A9A 2-100MA AUX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTO AUX. ISD+OF ACTI9 A9A 2-100MA AUX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26919

Ref.Sonepar

965009

EAN

3606482129153

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad nominal de interruptor:

0.002 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Este equipo auxiliar eléctrico Acti9 es un contacto OC modular y de fallo. Los 2 contactos (2 NA/NC) pueden comunicar la información de señalización del dispositivo asociado a un controlador lógico programable. La corriente nominal (In) es de 2 mA a 100 mA con una frecuencia de funcionamiento de 50 Hz a 60 Hz a 240 VCA y de 2 mA a 100 mA a 24 VCC a 220 VCC. Dispone de 2 conmutadores de posición con contactos de tipo 2 C/O. Está diseñado para instalaciones nuevas o renovadas en pequeños comercios, edificios, edificios críticos, hospitales, industrias, centros de datos e infraestructuras. Este contacto de fallo y OC es compatible con las gamas Acti9 como iC60, iID, RCA, ARA, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60, iC40, un solo terminal y doble terminal. El iSD+OF se utiliza para el nombre abreviado del dispositivo o el código de compatibilidad. El indicador mecánico se suministra en el producto para señalización (local). Dispone de una conexión de borne atornillado en la parte superior e inferior. La conexión permite cables de cobre rígidos. La sección transversal del cable es de 1 mm² a 4 mm². Dispone de una conexión de borne atornillado en la parte superior e inferior. La conexión permite un cable de cobre flexible. La sección transversal del cable es de 0,5 mm² a 2,5 mm². Dispone de una conexión de borne atornillado en la parte superior e inferior. La conexión permite cables de cobre rígidos (2 cables). La sección transversal del cable es de 2,5 mm². Dispone de una conexión de borne atornillado en la parte superior e inferior. La conexión es flexible con cables de cobre de férula (2 cables). La sección transversal del cable es de 1,5 mm². La tensión nominal de aislamiento (Ui) es de hasta 500 V. Tiene una tensión nominal soportada a impulso (Uimp) de 4 kV. El ancho en pasos de 9mm es de 1. Las dimensiones son (An.) 9 mm x (Al.) 90 mm x (Prof.) 73 mm. El color del producto es el blanco (RAL 9003). El grado de contaminación es 3. El nivel de tropicalización es el tratamiento 2. El par de apriete de la conexión es de 1 N.m (inferior) para el tipo de destornillador PZ1. Según la norma IEC 60529, el grado de protección IP es IP20. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a +70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +85°C. Este producto cumple las normas EN/IEC 60947-5-1 y EN/IEC 60947-5-4. Este producto está certificado con las marcas CE y UKCA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric